インパクト用ソケット(6角) 1 K21SL

インパクト用ソケット(6角) 1 K21SL - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21SL - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21SL - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21SL - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21SL - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21SL - GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21SL - GEDORE

ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。

差込角(mm)25.4材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ4 0326内容量1個
全11種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89652632273466422
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89652648273467224
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89652657273468027
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89652702273473736
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89652718273474538
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89652727273475341
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89652736273476146
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89652666273469930
オープン
取扱い終了
89652675273470232
オープン
取扱い終了
89652684273471033
オープン
取扱い終了
返品不可
89652693273472934
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする