GEDORE
両口スパナ
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様
クロムメッキ仕上げ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成
単品
内容量
1丁
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89655667
6063830
6×7
122
855-4037
122
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655676
6064050
7×8
140
855-4038
140
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655694
6064480
8×10
140
855-4040
140
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655703
6064720
10×11
157
855-4041
157
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655712
6064990
10×13
172
855-4042
172
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89655728
6065100
11×13
172
855-4043
172
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655737
6065370
12×13
172
855-4044
172
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655746
6065450
12×14
172
855-4045
172
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655755
6065530
13×14
178
855-4046
178
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655764
6065610
13×15
188
855-4047
188
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655773
6065880
14×15
188
855-4048
188
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655782
6065960
13×17
205
855-4049
205
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655798
6066180
14×17
205
855-4050
205
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655807
6066260
16×17
205
855-4051
205
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655816
6066340
16×18
205
855-4052
205
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655825
6066420
17×19
222
855-4053
222
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655834
6066500
18×19
222
855-4054
222
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655843
6066770
19×22
236
855-4055
236
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655852
6066930
19×24
250
855-4056
250
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655868
6067150
22×24
250
855-4057
250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655877
6067580
24×27
266
855-4058
266
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655886
6067660
24×30
280
855-4059
280
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655895
6067900
27×30
302
855-4060
302
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655904
6068040
27×32
302
855-4061
302
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655913
6068120
30×32
302
855-4062
302
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655922
6068200
30×36
328
855-4063
328
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655947
6068470
36×41
360
855-4065
360
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655956
6068630
41×46
400
855-4066
400
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655965
6068710
46×50
450
855-4067
450
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655974
6068980
13×16
190
855-4068
190
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655983
6069360
18×21
236
855-4069
236
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655992
6069440
21×24
250
855-4070
250
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656008
6069520
30×34
302
855-4071
302
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656017
6069600
34×36
328
855-4072
328
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656026
6093900
4
69
855-4099
69
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656035
6094040
4.5
69
855-4100
69
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656044
6094120
5
77.3
855-4101
77.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656053
6094200
5.5
77.3
855-4102
77.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89656062
6094390
6
77.3
855-4103
77.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656078
6094470
7
89.5
855-4104
89.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656087
6094550
8
95.5
855-4105
95.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656096
6094630
9
103.8
855-4106
103.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656105
6094710
10
103.8
855-4107
103.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656123
6095010
12
115.2
855-4109
115.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656132
6095280
13
130.5
855-4110
130.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31275599
6068390
32×36
328
855-4064
328
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655685
6064210
8×9
140
855-4039
140
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
89656114
6094980
11
115.2
855-4108
115.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
89655938
6068390
32×36
328
855-4064
328
オープン
取扱い終了
89656148
6095360
14
130.5
855-4111
130.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください