曜日別特売
6066180 両口スパナ GEDORE 89655798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ6066180

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
二面幅(mm)14×17
14×17
16×17
16×18
4
4.5
5
5.5
6
6×7
7
7×8
8
8×9
8×10
9
10
10×13
11
11×13
12
12×13
12×14
13
13×14
13×15
13×16
14×15
17×19
18×19
18×21
19×22
19×24
22×24
24×27
24×30
27×30
27×32
30×32
30×34
30×36
32×36
34×36
36×41
41×46
46×50
全長(mm)205
205
69
77.3
89.5
95.5
103.8
115.2
122
130.5
140
172
178
188
190
222
236
250
266
280
302
328
360
400
450
内容量1丁注文コード89655798品番6066180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。

二面幅(mm)
14×17
全長(mm)
205
トラスコ品番
855-4050
セット内容
205
仕様
クロムメッキ仕上げ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
119
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0513

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする