曜日別特売

ゴムハンマー

ゴムハンマー - GEDOREゴムハンマー - GEDOREゴムハンマー - GEDOREゴムハンマー - GEDOREゴムハンマー - GEDOREゴムハンマー - GEDOREゴムハンマー - GEDOREゴムハンマー - GEDORE
(1件のレビュー)

柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。

材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1848内容量1丁
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
全長(mm)
頭部長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8965892388255004026080855-4390
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965893288256905532090855-4391
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658948882577065340115855-4392
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658957882593075380130855-4393
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658966882607090380140855-4394
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965897588267405532090855-4395
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89658984882682065340115855-4396
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658993882704075380130855-4397
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659002882712090380140855-4398
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89658966
2024-09-16
用途: 石材・タイルの床の施工
建設業・工事業

重量のあるゴム製ハンマーは中々既製品がありません
海外製と言う事で価格は割高ですが耐久性と使用頻度を考慮すると満足度は高いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする