GEDORE
銅ハンマー
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。
材質
頭部:銅、柄:ヒッコリー
2018年トラスコ掲載ページ
4 1851
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89659018
1985094
800
5000g
172
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659027
8672410
350
750g
102
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659036
8672680
360
1000g
104
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659045
8672760
380
1500g
116
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659054
8672840
400
2000g
124
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください