曜日別特売

石頭ハンマー(アッシュ柄)

石頭ハンマー(アッシュ柄) - GEDORE石頭ハンマー(アッシュ柄) - GEDORE石頭ハンマー(アッシュ柄) - GEDORE石頭ハンマー(アッシュ柄) - GEDORE

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄2018年トラスコ掲載ページ4 1856内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8965914288869902601kg95
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965915888870202601.25kg100
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
8965916788871002801.5kg110
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965917688872903002kg120
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする