曜日別特売

石頭ハンマー(グラスファイバー柄)

石頭ハンマー(グラスファイバー柄) - GEDORE石頭ハンマー(グラスファイバー柄) - GEDORE石頭ハンマー(グラスファイバー柄) - GEDORE石頭ハンマー(グラスファイバー柄) - GEDORE石頭ハンマー(グラスファイバー柄) - GEDORE石頭ハンマー(グラスファイバー柄) - GEDORE石頭ハンマー(グラスファイバー柄) - GEDORE石頭ハンマー(グラスファイバー柄) - GEDORE

ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

材質頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー2018年トラスコ掲載ページ4 1857内容量1丁
全9種類を絞り込む
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8965922888156202601000g95
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965923788157002601250g100
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965924688158902801500g110
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965925588159703002000g120
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965926488160006003000g140
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965927388665307004000g150
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965928288666108005000g160
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965929888668808006000g170
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965930788669609008000g180
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする