GEDORE
ケレンハンマー
溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
材質
呼称
刃幅(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89659386
8671950
300
頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー
300g
9
190
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
31275626
8665390
320
頭部:炭素鋼、柄:アッシュ
500g
20
150
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31275635
8691390
270
頭部:炭素鋼、柄:スチール
400g
17
170
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659377
8665390
320
頭部:炭素鋼、柄:アッシュ
500g
20
150
オープン
取扱い終了
89659395
8691390
270
頭部:炭素鋼、柄:スチール
400g
17
170
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください