曜日別特売

くぎ抜きハンマー

くぎ抜きハンマー - GEDORE

人間工学に基づいたエアクッション入り2層タイプのハンドルで、手に伝わる作業の振動と疲労を大幅にカットします。
くぎ抜き部はマグネット仕様です。
非常に耐久性に優れています。

頭径(mm)25全長(mm)340材質頭部:工具鋼、柄部:工具鋼呼称600頭部長(mm)180トラスコ品番855-6574質量(g)8732018年トラスコ掲載ページ4 1864内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896594041576143
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする