GEDORE
くぎ抜きハンマー マグネット付き
非常に頑丈で耐久性に優れています。
頭径(mm)
26
全長(mm)
317
材質
柄部:スチール、グリップ部:プラスチックグリップ
呼称
600
仕様
マグネットなし
頭部長(mm)
172
トラスコ品番
855-6575
質量(g)
760
2018年トラスコ掲載ページ
4 1864
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89659413
8688920
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください