GEDORE
片手ハンマー(アッシュ柄)
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質
頭部:炭素鋼、柄:アッシュ
仕様
アッシュ柄
2018年トラスコ掲載ページ
4 1872
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
260
280
300
310
320
330
350
360
380
400
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89659438
8581610
260
100g
82
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659447
8581880
280
200g
95
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659456
8581960
300
300g
105
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659465
8582180
310
400g
112
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659474
8582260
320
500g
118
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659483
8582340
330
600g
121
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659492
8582420
350
800g
130
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659508
8582500
360
1000g
135
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659517
8582690
380
1500g
145
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659526
8582770
400
2000g
155
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください