片手ハンマー(ヒッコリー柄)

片手ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE片手ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE片手ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE片手ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE片手ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE片手ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE片手ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE片手ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー仕様ヒッコリー柄2018年トラスコ掲載ページ4 1872内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896595358582850260100g82
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896595448582930280200g95
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896595538583070300300g105
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896595628583150310400g112
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896595788583230320500g118
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896595878583310330600g121
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896595968583580350800g130
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965960585836603601000g135
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965961485837403801500g145
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965962385838204002000g155
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする