GEDORE
片手ハンマー8581610用柄 楔付き
呼称
100g
材質
柄:アッシュ
セット内容
鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ
仕様
柄(アッシュ)のみ
トラスコ品番
855-4350
質量(g)
76
2018年トラスコ掲載ページ
4 1872
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89659632
8589000
76
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください