曜日別特売

片手ハンマー8583580用柄 楔付き

片手ハンマー8583580用柄 楔付き - GEDORE
呼称800g材質柄:ヒッコリー付属品鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ仕様柄(ヒッコリー)のみトラスコ品番855-4366質量(g)2962018年トラスコ掲載ページ4 1872内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896597978596640296
オープン
689
758(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする