GEDORE
平タガネ グリップ付き
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)
240
刃幅(mm)
26
トラスコ品番
855-6459
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
290
タイプ
グリップハンドル付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31275644
8724230
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89659964
8724230
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください