曜日別特売

フラットチゼル(八角銅タイプ)

フラットチゼル(八角銅タイプ) - GEDOREフラットチゼル(八角銅タイプ) - GEDOREフラットチゼル(八角銅タイプ) - GEDORE

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

仕様八角胴タイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1894内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896601138703820855-64671256912
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896601228703900855-646815013016
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896601478704120855-647020038022
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896601042004666855-647125040624
オープン
取扱い終了
896601388704040855-646917527020
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする