曜日別特売

絶縁ドライバー(+)

絶縁ドライバー(+) - GEDORE絶縁ドライバー(+) - GEDORE絶縁ドライバー(+) - GEDORE絶縁ドライバー(+) - GEDORE絶縁ドライバー(+) - GEDORE

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。

材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896613981612107プラスNo.060855-6521145
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896614071612115プラスNo.180855-6522180
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896614251612131プラスNo.3150855-6524270
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896614341612158プラスNo.4200855-6525320
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
312755471612123プラス-100855-6523210
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896614161612123プラス-100855-6523210
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする