曜日別特売
1612158 絶縁ドライバー(+) GEDORE 89661434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ドライバー(+)1612158

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は先端サイズ・軸長など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端サイズ
No.4
軸長(mm)
200
注文コード
89661434
品番
1612158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。
DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。

先端形状
プラス
先端サイズ
No.4
軸長(mm)
200
トラスコ品番
855-6525
全長(mm)
320
質量(g)
269
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 1960

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする