GEDORE
絶縁ケーブルカッター(2枚刃タイプ)
1000V絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
銅およびアルミのケーブルを切断することができます。
全長(mm)
200
仕様
ガンメタル仕上げ
トラスコ品番
855-6583
材質
特殊工具鋼
質量(g)
423
切断能力
単線20mm/より線70mm[[の2乗]]
2018年トラスコ掲載ページ
4 1981
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89662003
6725050
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表