GEDORE
絶縁ワイヤストリッパー
1000V絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。
全長(mm)
160
仕様
クロムメッキ処理
トラスコ品番
855-6584
材質
特殊工具鋼
質量(g)
217
適合電線
ケーブル線0.8~6mm[[の2乗]]
2018年トラスコ掲載ページ
4 1981
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89662012
6708980
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表