曜日別特売

パワーノズル EASYLock 15°

パワーノズル EASYLock 15° - ケルヒャーパワーノズル EASYLock 15° - ケルヒャーパワーノズル EASYLock 15° - ケルヒャーパワーノズル EASYLock 15° - ケルヒャーパワーノズル EASYLock 15° - ケルヒャーパワーノズル EASYLock 15° - ケルヒャーパワーノズル EASYLock 15° - ケルヒャーパワーノズル EASYLock 15° - ケルヒャー
(1件のレビュー)

Easy Lock対応です。

2018年トラスコ掲載ページ9 0093質量(g)28内容量1個
注意
新型用部品です。本体のガンの色がグレー色が新型です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896625972.113-043.0HD4/8C、HDS4/7Uパワーノズル 15° 036
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
896626062.113-044.0HDS4/7C、FD6/15Gパワーノズル 15° 038
4,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
896626152.113-045.0HD6/15G、8/20G、HDS801Bパワーノズル 15° 040
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
896626242.113-046.0HD7/15、HDS8/17、HD6/12G、HDS1000BEパワーノズル 15° 045
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
896626332.113-047.0HD9/17、10/22、HDS10/19M、HD9/23Gパワーノズル 15° 055
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
896626422.113-048.0HD7/10CFoodパワーノズル 15° 060
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
896626582.113-049.0HDS8/9Cパワーノズル 15° 070
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
896626672.113-050.0HDS13/15Sパワーノズル 15° 075
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8966258821130420HD4/8Pパワーノズル 15° 034
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89662597
2019-01-08
用途: 屋外のエンボス長尺シートの高圧洗浄

旧式(easy lockでないタイプ)のケルヒャーのHD4/8を使用しており、今回、現行(easy lockタイプ)のパワーノズルが欲しかったので、この商品のほかにeasylock接続アダプターと、ノズルチップ固定ホルダーを購入しました。サイクロンジェットノズルのような高圧の洗浄時のムラがなく、均一に洗浄できるのでよいと思います。以前、ケルヒャーの営業の方と話す機会があったのですが、このパワーチップは、洗浄する面に均等に水圧がかかるような形状にしていると聞いたことがあったので、そういう意味ではその通りかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする