コトヒラ工業
長靴洗浄装置 湿式
シャワーリングと3面ブラシにより、長靴の靴底と側面の汚れを落とします。
ステンレス仕様のため、サビに強く衛生的です。
排水の向きを左右自由に変えられます。
用途
水産加工工場、食品工場、厨房など。
材質
ステンレス
トラスコ品番
855-9264
幅(mm)
631
高さ(mm)
890
タイプ
湿式
奥行(mm)
438
電源(V)
AC100
消費電力(W)
110
2018年トラスコ掲載ページ
6 1048
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89663656
KLS-J01A
¥
400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください