KLS-J01A 長靴洗浄装置 湿式 コトヒラ工業 89663656

長靴洗浄装置 湿式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89663656 品番KLS-J01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400,000

シャワーリングと3面ブラシにより、長靴の靴底と側面の汚れを落とします。
ステンレス仕様のため、サビに強く衛生的です。
排水の向きを左右自由に変えられます。

材質ステンレス 用途水産加工工場、食品工場、厨房など。 トラスコ品番855-9264 幅(mm)631 高さ(mm)890 タイプ湿式 奥行(mm)438 電源(V)AC100 消費電力(W)110 2018年トラスコ掲載ページ6 1048

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする