曜日別特売

モーター式高圧洗浄機(温水タイプ)

モーター式高圧洗浄機(温水タイプ) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機(温水タイプ) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機(温水タイプ) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機(温水タイプ) - スーパー工業

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。
温度上昇が早く安定した温水を維持します。
便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。

用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)にセット内容ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突質量(kg)1752018年トラスコ掲載ページ9 0084内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89666885SHJ-1510S-50HZ859-1126
910,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89666894SHJ-1510S-60HZ859-1127
910,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする