曜日別特売

コンターマシンバンドソー

コンターマシンバンドソー - BAHCO(バーコ)

最高の切断性能を発揮するように特別に設計された刃形です。
刃先は耐熱性と耐摩耗性に特化しています。

用途アルミニウムからステンレス鋼まで様々なタイプの材料の切断に。全長(m)15幅(mm)20トラスコ品番837-0496材質バイメタル質量(kg)4.2山数6/102018年トラスコ掲載ページ5 0840内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896671563851-20-0.9-6/10
38,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする