フレキシブルプリズム反射シート

フレキシブルプリズム反射シート - 3M(スリーエム)フレキシブルプリズム反射シート - 3M(スリーエム)

環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。
高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。

用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896678383310FP50X45.75045.7反射表示・安全用
55,126
34,980
38,478(税込)
当日出荷
896678473311FP50X45.75045.7反射表示・安全用
55,126
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする