曜日別特売

フィルターハウジング1ZMSタイプ

フィルターハウジング1ZMSタイプ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング1ZMSタイプ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。
内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。

用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。材質ステンレス(SUS316相当)外径(mm)101適合フィルターBLA~BAシリーズ設計圧力(MPa)0.72018年トラスコ掲載ページ3 0389内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896679081ZMS1-1S-1.5-TLZ836-29324.2422
オープン
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
896679261ZMS3-1S-1.5-TLZ836-29347.2922
オープン
789,800
868,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
896679171ZMS2-1S-1.5-TLZ836-29335.7672
オープン
739,800
813,780(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする