Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途
圧延油、潤滑油、作業油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
材質
ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)
121
外径(mm)
65
内径(mm)
27.5
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ
3 0397
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
長さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
適合ハウジング
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89668023
D-CCSA-2-A
3.0
121
500
65
27.5
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
786-5201
500
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668032
D-CCSA-3-A
3.0
121
750
65
27.5
5DCN3・3ALN3・5VCN3
786-5210
750
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
89668048
D-CCSB-2-A
5.0
121
500
65
27.5
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
786-5228
500
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668057
D-CCSB-3-A
5.0
121
750
65
27.5
5DCN3・3ALN3・5VCN3
786-5236
750
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668066
D-CCSC-2-A
10.0
121
500
65
27.5
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
786-5244
500
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668075
D-CCSC-3-A
10.0
121
750
65
27.5
5DCN3・3ALN3・5VCN3
786-5252
750
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668084
D-CCSF-2-A
25.0
121
500
65
27.5
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
786-5261
500
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
89668093
D-CCSF-3-A
25.0
121
750
65
27.5
5DCN3・3ALN3・5VCN3
786-5279
750
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668102
D-CCSL-2-A
50.0
121
500
65
27.5
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
786-5287
500
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
返品不可
89668118
D-CCSL-3-A
50.0
121
750
65
27.5
5DCN3・3ALN3・5VCN3
786-5295
750
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668127
D-CCSQ-2-A
75.0
121
500
65
27.5
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
786-5309
500
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668136
D-CCSQ-3-A
75.0
121
750
65
27.5
5DCN3・3ALN3・5VCN3
786-5317
750
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668145
D-CCSV-2-A
100.0
121
500
65
27.5
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
786-5325
500
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
89668154
D-CCSV-3-A
100.0
121
750
65
27.5
5DCN3・3ALN3・5VCN3
786-5333
750
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668197
D-CCSX
0.5
121
250
65
27.5
47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
417-5484
250
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89668206
D-CCSX-2-A
0.5
121
500
65
27.5
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
786-5368
500
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668215
D-CCSX-3-A
0.5
121
750
65
27.5
5DCN3・3ALN3・5VCN3
786-5376
750
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668224
D-CCSY-2-A
1.0
121
500
65
27.5
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
786-5384
500
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
返品不可
89668233
D-CCSY-3-A
1.0
121
750
65
27.5
5DCN3・3ALN3・5VCN3
786-5392
750
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください