Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途
冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
ろ過精度(μm)
粗ろ過用
最高使用温度(℃)
60℃
外径(mm)
65
内径(mm)
28
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ
3 0396
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
長さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
適合ハウジング
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89668242
D-PPPW
粗ろ過用
60℃
250
65
28
47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
417-5492
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89668258
D-PPPW-2-A
粗ろ過用
60℃
500
65
28
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
417-5506
400
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
89668267
D-PPPW-3-A
粗ろ過用
60℃
750
65
28
3ALN3・5DCN3・5VCN3
417-5514
600
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください