Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
水処理用糸巻きフィルターカートリッジ
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途
冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)
0.5
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)
60℃
外径(mm)
65
内径(mm)
28
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ
3 0396
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
適合ハウジング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89668276
D-PPPX
417-5522
250
200
47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89668285
D-PPPX-2-A
417-5531
500
400
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3ALN2・5VCN2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
89668294
D-PPPX-3-A
417-5549
750
600
3ALN3・5DCN3・5VCN3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください