3M(スリーエム)
窓用防犯フィルム
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途
窓からの侵入防止に。
幅(m)
1.016
長さ(m)
20
仕様
内貼りタイプ、スコッチティント窓用防犯フィルム
トラスコ品番
828-2600
材質
ポリエステルフィルム
質量(kg)
20
引張強度(N/25mm)
1275
粘着力(N/25mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
9 1248
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89668827
SH15CLAR-A
オープン
¥
239,800
¥263,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください