曜日別特売

取替式防じんマスク

取替式防じんマスク - 3M(スリーエム)取替式防じんマスク - 3M(スリーエム)

RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。
広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。

用途
研削、研磨、溶接作業。
アスベスト除去作業。
粒子捕集効率(%)95材質熱可塑性エラストマー形状全面形適合フィルター2071内容量1個
注意
ご使用されるフィルターは区分2の適切な交換用フィルターをご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
規格
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896701936000F/2071-RL2L--L
27,47422,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
679170306000F/2071-RL2M-RL2M
26,16621,980
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
721890696000F/2071-RL2L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-L
26,16620,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
896702026000F/2071-RL2M-RL2M
22,647
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする