3M(スリーエム)
Vフレックス 折りたたみ式防じんマスク DS2 スモール
保管、携帯に便利な2つ折りタイプです。
携帯・保管に便利な2つ折りタイプです。
粉じん、花粉、ウイルスなど、空気中の有害粒子から守ります。
用途
粒子状物質(PM2.5)対策。
一般粉じん作業、研磨作業、溶接作業など。
形状
立体型
トラスコ品番
422-3861
材質
フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
サイズ
スモール
質量(g)
9
タイプ
使い捨て
入数(枚)
3
規格
DS2
頭ひも
オーバーヘッド
2018年トラスコ掲載ページ
6 0201
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89670683
9105JS
¥850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください