使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 2枚入り 排気弁付き

使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 2枚入り 排気弁付き - 3M(スリーエム)

のれん型排気弁により、呼気の熱気やムレを排出します。
3M[[TM]]特許のクールフローバルブ(排気弁)を装着した防じんマスクです。
2枚入りの少量パックです。

用途
一般粉じん作業、研磨作業など。
一般粉じん作業、研磨作業など。
形状カップ型トラスコ品番435-1649サイズレギュラー質量(g)13タイプ使い捨て入数(枚)2規格DS1頭ひもオーバーヘッド2018年トラスコ掲載ページ6 0204内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896706928812J
1,168
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/818/
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする