曜日別特売

折りたたみ式防護マスク 9010 N95 排気弁付き

折りたたみ式防護マスク 9010 N95  排気弁付き - 3M(スリーエム)

保管に便利な2つ折り、個別包装タイプです。
排気弁がついて装着時の呼吸もラクになります。

用途感染症対策や備蓄用。入数(枚)20包装形態個包装トラスコ品番471-6833種別防護マスク材質カバーウェブ:ポリエステル、フィルター:ポリプロピレン質量(g)2302018年トラスコ掲載ページ6 0205内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896707269010V
3,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする