ナチュラルバフィングパッド

ナチュラルバフィングパッド - 3M(スリーエム)

コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。
白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。
パッドの着脱はワンタッチ式です。
コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。
天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。
熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。

材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛トラスコ品番836-3360質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89670893PN31470
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする