曜日別特売

キュービトロン2 フレキシブル砥石

キュービトロン2 フレキシブル砥石 - 3M(スリーエム)キュービトロン2 フレキシブル砥石 - 3M(スリーエム)キュービトロン2 フレキシブル砥石 - 3M(スリーエム)

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。
市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。

用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。材質砥材:酸化アルミニウム砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度P最高周速度72m/s(4320m/min)外径(mm)100穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0908内容量1セット(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89670988PN1442760826-668440
9,360
7,498
8,248(税込)
当日出荷
89670997PN1442880826-668540
9,360
7,498
8,248(税込)
当日出荷
89671006PN1445036826-668348
9,360
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする