キュービトロン2 TSディスク 787C

キュービトロン2 TSディスク 787C - 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 787C - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。
ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。
ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。

用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。粒度120外径(mm)102トラスコ品番856-2052材質砥粒:セラミック砥粒赤茶質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])120002018年トラスコ掲載ページ5 0962内容量1セット(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671015TSD
11,875
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

今さら聞けない_TSシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89671015
2021-03-13
用途: ステンレス研磨
WELDING YONEDA

ステンレスの研磨の一番最初の工程に使っているがこれが一番いい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする