CNSユニホイール

CNSユニホイール - 3M(スリーエム)CNSユニホイール - 3M(スリーエム)CNSユニホイール - 3M(スリーエム)

CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。
金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。
またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。

用途
鋼管溶接前の開先表面処理。
鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。
仕上がり相当番手120材質砥材:シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0994
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671085CNSU 75X13X9.51セット(20個)836-33431325
72,620
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
89671094CNSU 75X19X9.51セット(10個)836-334419200
47,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
89671103CNSU 75X25X9.51セット(10個)836-334525160
57,660
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする