曜日別特売

ロロック ディスクパッド ミディアム

ロロック ディスクパッド ミディアム - 3M(スリーエム)ロロック ディスクパッド ミディアム - 3M(スリーエム)ロロック ディスクパッド ミディアム - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品を半回転するだけで、素早くディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)

用途
3M(TM)ロロック(TM)ディスク製品用。
使用工具:6mmコレットチャックグラインダー。
ゴム硬度ミディアム(M)2018年トラスコ掲載ページ5 1067内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671128RP25
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89671173RP38
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89671182RP76
3,220
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89671182
2023-07-28
用途: ロロックディスク用に

検索して探していますが、3Mかモノタロウがやっている分類がとっちらかっていて選ぶのが大変でした。3M販売会社にも説明がないですが、キュービトロンII#36+に使うパッドは固めがベター

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする