3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途
塗布研磨ベルトの目つぶし。
機械加工後の微小なバリ取り。
ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。
粒度
80相当
材質
砥材:酸化アルミニウム
色
こげ茶
2018年トラスコ掲載ページ
5 1347
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89671146
BLT
1セット(10本)
835-9034
330
10
20
¥
6,770
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
89671155
BLT
1セット(5本)
835-9039
520
20
40
¥
5,355
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください