3M(スリーエム)
SSTユニホイール
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。
狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途
プレス及び研削加工後のバリ取り。
ビード切削後の目つぶし。
付着物の除去。
仕上がり相当番手
220
トラスコ品番
836-3342
材質
砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド
厚さ(mm)
19
質量(g)
120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(mm)
75
穴径(mm)
9.5
2018年トラスコ掲載ページ
5 0993
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89671164
SU 5SF 75X19X9.5
¥
41,740
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください