スティキット 手研磨ロールやすり 極極細目

スティキット 手研磨ロールやすり 極極細目 - 3M(スリーエム)

リフィーロールの個装タイプです。
サイディングブロックと合わせてお使いください。
手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。

用途木工研磨。粒度320トラスコ品番829-1903材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)2900幅(mm)64質量(g)402018年トラスコ掲載ページ5 1322内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671198TEK
889
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする