ロロック CPD5

ロロック CPD5 - 3M(スリーエム)

複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。

用途使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3353材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 1067内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671216ROLOC
39,550
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする