曜日別特売

ロロツク CSD1

ロロツク CSD1 - 3M(スリーエム)

柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。
ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。
ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。

用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3351材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671225ROLOC
25,410
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする