3M(スリーエム)
ロロック EXLユニホイール
被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
用途
エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。
材質
砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
22100
外径(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
5 1066
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上がり相当番手
トラスコ品番
色
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89671252
ROLOC
180
836-3348
淡茶
6
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
89671268
ROLOC
240
836-3350
灰
6
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89671277
ROLOC
150
836-3346
淡茶
8
¥
10,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89671286
ROLOC
180
836-3349
淡茶
8
¥
10,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89671243
ROLOC
180
836-3347
灰
2
¥
7,730
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください