3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト HDフラップブラシ
研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
用途
アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。
仕様
HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*
材質
砥材:シリコンカーバイド
外径×幅×穴径(mm)
150×610×76.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 1014
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上がり相当番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89671313
HD
320
¥
164,210
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89671322
HD
600
¥
164,210
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89671338
HD
400
¥
164,210
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください