3M(スリーエム)
スティキット フィニッシングロール 小巻き
フィニッシングロール426U(95mm幅タイプ)の小巻きタイプです。
用途
手作業、オービタルサンダー用。
パテ研ぎ、各種ペーパー研磨に。
材質
砥材:シリコンカーバイト
長さ(mm)
7000
幅(mm)
95
2018年トラスコ掲載ページ
5 1322
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89671557
KOMAKI
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89671566
KOMAKI
120
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89671575
KOMAKI
180
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください