曜日別特売

スティキット 手研磨ブロックセット

スティキット 手研磨ブロックセット - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。
サイディングブロックと合わせてお使いください。
リフィールロール(#120)とサンディングブロックをキットにしたものです。

用途生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。トラスコ品番829-1898材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)140幅(mm)64質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ5 1322内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671584T/BLOCK
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 小範囲の平面研削
製造業

使いやすいがコストパフォーマンスは悪いので使いどころを工夫する必要がある

対象商品 : 89671584
2023-03-31
用途: 木製小物品の仕上げに
葛籠屋工房建設業・工事業

セットされている#120番で充分奇麗に仕上がります。他にも400番程度のものも次回注文したいと思っています。

対象商品 : 89671584
2021-10-20
用途: 塗装下地処理
医療・福祉・介護関連業

ペーパーがしっかり固定されるので作業しやすい。
替えのペーパーがもう少し安いと助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする