曜日別特売

バンポン クッショニング製品

バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。
高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。
優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。
接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。

用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1000形状シート幅(mm)114透明質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ2 0242内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671986SJ5616855-86721.6
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
89671995SJ5632855-86710.8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 機械のメンテ作業
シバテック

紙管に巻かれていると思ったのですがカット巻きだったので、オーと思いました
使用感は、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする